DOW CORNING
DOW CORNING
738 WHITE 3OZ TUBE
DOW CORNING DOW CORNING
描述
DOW CORNING 738 WHITE 3OZ TUBE
Gasketing; RTV Silicone; Electronic Component; 3 Oz; Paste; Electrical/Electronic Equipment; White
制造商部件号
738 WHITE 3OZ TUBE
BDI部件号
237824
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/738-WHITE-3OZ-TUBE/p/237824
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0077472132843
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
RTV Silicone
典型用途
Electronic Component
容器类型
Tube
形态
Paste
应用
Electrical/Electronic Equipment
制造商描述
Dow Corning 738 Electrical Sealant; White
颜色
White
容器规格(数值及单位)
3 Oz
基材
Glass | Metal | Plastic | Rubber
闪点(数值及单位)
Not Applicable
气味
Slight
符合证书
MIL-A-46146
其它特点
General Purpose | Temperature Range -62 to 180 Deg C
净重
3 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Silicone
制造商货号
738 ELECT SLNT WHITE,TUBE,90ML-12CTN
制造商内部编号
1949101
重量/磅
0.189
详细描述
Gasketing; RTV Silicone; Electronic Component; 3 Oz; Paste; Electrical/Electronic Equipment; White