DOW CORNING
DOW CORNING
9-1374 BLACK 305ML CTG
DOW CORNING DOW CORNING
描述
DOW CORNING 9-1374 BLACK 305ML CTG
Gasketing; RTV Silicone; Neutral Cure | Black; 10.3 Oz; Paste; Material with Different Thermal Expansion | Formed-In-Place Gasket; Black
制造商部件号
9-1374 BLACK 305ML CTG
BDI部件号
237869
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/9-1374-BLACK-305ML-CTG/p/237869
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
RTV Silicone
典型用途
Neutral Cure | Black
容器类型
Cartridge
形态
Paste
应用
Material with Different Thermal Expansion | Formed-In-Place Gasket
制造商描述
Dow Corning 9-1374 Silicone Sealant Clear
颜色
Black
容器规格(数值及单位)
10.3 Oz
基材
Glass | Metal | Plastic | Paint Surface | Rubber | Wood
闪点(数值及单位)
Not Applicable
气味
Alcoholic
其它特点
Room Temperature Cure | Non Slump | Low Odor | Temperature Range -55 to 180 Deg C | Viscosity 340 g/min
净重
10.3 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Silicone
制造商货号
9-1374 SIL SEALANT BLACK,CRT,305ML-12CTN
制造商内部编号
4077018
详细描述
Gasketing; RTV Silicone; Neutral Cure | Black; 10.3 Oz; Paste; Material with Different Thermal Expansion | Formed-In-Place Gasket; Black