LOCTITE
LOCTITE
MS 9360 250KG/551.2LB IDH 2568865
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE MS 9360 250KG/551.2LB IDH 2568865
Polymer Gasketing; Silane Modified Polymer Type; Good Adhesion; Drum; Solid; Industrial; Black; 551.2 Lb
制造商部件号
MS 9360 250KG/551.2LB IDH 2568865
BDI部件号
25133449
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/MS-9360-250KG-551-2LB-IDH-2568865/p/25133449
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340013698
重量 / Kilogram
1.093
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
Silane Modified Polymer
典型用途
Good Adhesion
容器类型
Drum
形态
Solid
应用
Industrial
品名
MS 9360
制造商描述
Teroson MS 9360 2C Adhesive/Sealant
颜色
Black
容器规格(数值及单位)
551.2 Lb
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C
气味
Characteristic
其它特点
Humidity Cure | 200 Percentage Elongation | A60 Shore Hardness | 100 Deg C Temperature Resistance
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Polymer
重量/磅
4
详细描述
Polymer Gasketing; Silane Modified Polymer Type; Good Adhesion; Drum; Solid; Industrial; Black; 551.2 Lb