DOW CORNING
DOW CORNING
PR-1200 RED 1GAL PAIL
DOW CORNING DOW CORNING
描述
DOW CORNING PR-1200 RED 1GAL PAIL
Gasketing Primer; RTV Silicone; Improves Bond of Adhesive; 1 Gal; Liquid; All Silicone Elastomer and RTV; Pink
制造商部件号
PR-1200 RED 1GAL PAIL
BDI部件号
238154
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/PR-1200-RED-1GAL-PAIL/p/238154
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing Primer
产品类型
RTV Silicone
典型用途
Improves Bond of Adhesive
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
All Silicone Elastomer and RTV
制造商描述
Dow Corning PR-1200 RTV Prime Coat Red
颜色
Pink
容器规格(数值及单位)
1 Gal
基材
Ceramic | Elastomer | Glass | Masonry | Metal | Plastic | Wood
闪点(数值及单位)
13 Deg C
气味
Solvent
VOC含量 - 百分比
718 g/l
其它特点
Silicone Technology | General Purpose | Viscosity 1 cSt
净重
128 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Primer
关键字串
Gasketing Silicone
制造商货号
PR-1200 RTV PRIME CT- RED,KG,2.9KG-PAIL
制造商内部编号
4094512
详细描述
Gasketing Primer; RTV Silicone; Improves Bond of Adhesive; 1 Gal; Liquid; All Silicone Elastomer and RTV; Pink