SI 5045 85GM https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-GKT-SI5045-TB-86G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaFlTOHhNRGMyTXpRMk9EZzVPRE16TkM5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZSMHRVWDFOSk5UQTBOVjlVUWw4NE5rZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWE3NmMxZDI0MWI0MmEzNmY5MDkxOTZiYTIzMDA1NzFlMTA1MzI1MGI3MTdjM2RhNWQ4Y2ZiZDY2NWRmN2FlOA
24600155 垫片 

LOCTITE LOCTITE

SI 5045 85GM

描述

LOCTITE SI 5045 85GM

Silicone Gasketing; RTV Silicone | Alkoxy Silicone Type; Moisture Curing | Non-Corrosive | Bonding and Sealing/Coating Component; Tube; Paste; Military | Automotive | Industrial Market; Translucent; 86 G

制造商部件号

SI 5045 85GM

BDI部件号
24600155

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
RTV Silicone | Alkoxy Silicone
典型用途
Moisture Curing | Non-Corrosive | Bonding and Sealing/Coating Component
容器类型
Tube
形态
Paste
应用
Military | Automotive | Industrial Market
品名
SI 5045
制造商描述
Loctite 5045 Adhesive Sealant
颜色
Translucent
容器规格(数值及单位)
86 G
气味
Slight Alcoholic
VOC含量 - 百分比
3.64 Percentage | 40 g/l
符合证书
MIL-A-46146B
其它特点
High Strength | -54 To 204 Deg C Temperature Range
净重
3 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Silicone
重量/磅
3
详细描述
Silicone Gasketing; RTV Silicone | Alkoxy Silicone Type; Moisture Curing | Non-Corrosive | Bonding and Sealing/Coating Component; Tube; Paste; Military | Automotive | Industrial Market; Translucent; 86 G

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新