LOCTITE
LOCTITE
SI 5109 300ML IDH 229904
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE SI 5109 300ML IDH 229904
Gasketing; RTV Silicone; High Temperature | Red; 300 Ml; Paste; Horizontal and Vertical | Coal Fired Power Plant; Red
制造商部件号
SI 5109 300ML IDH 229904
BDI部件号
1055815
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/SI-5109-300ML-IDH-229904/p/1055815
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 11 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340191631
重量 / Kilogram
0.385
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
RTV Silicone
典型用途
High Temperature | Red
容器类型
Cartridge
形态
Paste
应用
Horizontal and Vertical | Coal Fired Power Plant
制造商描述
Loctite Tile Bond Red; High Temp RTV Silicone Adhesive Sealant
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
300 Ml
基材
Ceramic | Metal
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C
气味
Acetic Acid
VOC含量 - 百分比
2.74 Percentage | 27.86 g/l
其它特点
RTV Silicone Technology | High Initial Tack | Green Strength | Temperature Range Upto 315 Deg C
净重
10.15 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Silicone
制造商货号
19163
重量/磅
0.853
详细描述
Gasketing; RTV Silicone; High Temperature | Red; 300 Ml; Paste; Horizontal and Vertical | Coal Fired Power Plant; Red