SI 587 190ML IDH 2698846 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-GKT-SI587-CRT-190ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnMk1TOHhNRGMyTXpRM01qVXdNamd4TkM5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZSMHRVWDFOSk5UZzNYME5TVkY4eE9UQk5URjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmIzNzQ4OTM5ZDk5ZTZmMTdjYjk4ZTU3NTFmNTM4NTQ5Mjg0ZWZhNDkwZDQ0ZDhkN2JhNmY0N2ZlNTI0MTk3Mw
26566732 垫片 

LOCTITE LOCTITE

SI 587 190ML IDH 2698846

描述

LOCTITE SI 587 190ML IDH 2698846

Silicone Gasketing; RTV Silicone | Oxime Silicone Type; Shock Aborption | Oil Resistant; Cartridge; Paste; Automotive Gasketing | Valve Cover | Rocker Cover | Oil Pan | Water Pump | End Seal | Intake Manifold | Rear Axle Housing; Blue; 190 Ml

制造商部件号

SI 587 190ML IDH 2698846

BDI部件号
26566732

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 5

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340015029
重量 / Kilogram
0.352
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
RTV Silicone | Oxime Silicone
典型用途
Shock Aborption | Oil Resistant
容器类型
Cartridge
形态
Paste
应用
Automotive Gasketing | Valve Cover | Rocker Cover | Oil Pan | Water Pump | End Seal | Intake Manifold | Rear Axle Housing
品名
SI 587
制造商描述
Loctite 587 Blue High Performance RTV Silicone Gasket Maker
颜色
Blue
容器规格(数值及单位)
190 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C TCC
气味
Mild Petroleum
VOC含量 - 百分比
3.33 Percentage | 43.09 g/l
符合证书
NSF P1 | CFIA | ABS
其它特点
High Performance | -59 To 260 Deg C Temperature Range
净重
6.42 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Silicone
重量/磅
7
详细描述
Silicone Gasketing; RTV Silicone | Oxime Silicone Type; Shock Aborption | Oil Resistant; Cartridge; Paste; Automotive Gasketing | Valve Cover | Rocker Cover | Oil Pan | Water Pump | End Seal | Intake Manifold | Rear Axle Housing; Blue; 190 Ml

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新