LOCTITE
LOCTITE
SI 5920 CU HI TEMP RTV SI GKT MKR 40LB
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE SI 5920 CU HI TEMP RTV SI GKT MKR 40LB
Silicone Gasketing; RTV Silicone Type; High Temperature | Flexible Flange | Moisture Curing; Pail; Paste; Gasketing and Sealing | Electrical Insulating; Copper; 40 Lb
制造商部件号
SI 5920 CU HI TEMP RTV SI GKT MKR 40LB
BDI部件号
24600333
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/SI-5920-CU-HI-TEMP-RTV-SI-GKT-MKR-40LB/p/24600333
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
RTV Silicone
典型用途
High Temperature | Flexible Flange | Moisture Curing
容器类型
Pail
形态
Paste
应用
Gasketing and Sealing | Electrical Insulating
品名
SI 5920
制造商描述
Loctite 5920 Copper High Performance RTV Silicone Gasket Maker
颜色
Copper
容器规格(数值及单位)
40 Lb
基材
Metal | Plastic
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
3.5 Percentage | 45.85 g/l
符合证书
CFIA
其它特点
Non-Corrosive | -54 To 371 Deg C Temperature Range
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Silicone
重量/磅
4
详细描述
Silicone Gasketing; RTV Silicone Type; High Temperature | Flexible Flange | Moisture Curing; Pail; Paste; Gasketing and Sealing | Electrical Insulating; Copper; 40 Lb