SI 593 BLK 300ML IDH 193997 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-1055663-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmhsT0M4eE1EVTJNRGsxTURNM01ETXpOQzlKVGtSTVQwTllXRmhZV0ZoZk1UQTFOVFkyTTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDY4MGY3N2U4YjE0ZThmMmRhNmQ3M2MyM2Q5M2Y4ZDYxN2EyOWJjMWU3ZmNiMzZjMDQ5ODYxMzlkMmVmZTcxZDQ
1055663 垫片 

LOCTITE LOCTITE

SI 593 BLK 300ML IDH 193997

描述

LOCTITE SI 593 BLK 300ML IDH 193997

Gasketing; RTV Silicone; Multipurpose | Black; 300 Ml; Paste; Electrical Insulation | Ductwork | Vent | Flue | Door | Window; Black

制造商部件号

SI 593 BLK 300ML IDH 193997

BDI部件号
1055663

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340593756
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
RTV Silicone
典型用途
Multipurpose | Black
容器类型
Cartridge
形态
Paste
应用
Electrical Insulation | Ductwork | Vent | Flue | Door | Window
品名
SUPERFLEX
制造商描述
Loctite Superflex RTV Silicone Adhesive Sealant
颜色
Black
容器规格(数值及单位)
300 Ml
基材
Ceramic | Glass | Metal | Plastic | Wood
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C
气味
Acetic Acid
VOC含量 - 百分比
3.08 Percentage | 32 g/l
符合证书
NSF 51
其它特点
General Purpose | Room Temperature Cure | Non Flammable | Non Toxic | Food Grade | Temperature Range -54 to 232 Deg C
净重
10.15 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Silicone
制造商货号
59375
重量/磅
0.851
详细描述
Gasketing; RTV Silicone; Multipurpose | Black; 300 Ml; Paste; Electrical Insulation | Ductwork | Vent | Flue | Door | Window; Black

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新