

LOCTITE
LOCTITE
SI 594 WHT 300ML
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE SI 594 WHT 300ML
Silicone Gasketing; RTV Silicone | Acetoxy Silicone Type; Bond and Seal to Most Surface; Cartridge; Paste; Overhead or Vertical Surface; White; 300 Ml
制造商部件号
SI 594 WHT 300ML
BDI部件号
24601029
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/SI-594-WHT-300ML/p/24601029
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
RTV Silicone | Acetoxy Silicone
典型用途
Bond and Seal to Most Surface
容器类型
Cartridge
形态
Paste
应用
Overhead or Vertical Surface
品名
SUPERFLEX | SI 594
制造商描述
Loctite Superflex RTV Silicone Adhesive Sealant
颜色
White
容器规格(数值及单位)
300 Ml
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C
气味
Acetic Acid
VOC含量 - 百分比
3 Percentage | 30 g/l
符合证书
CFIA
其它特点
-54 To 232 Deg C Temperature Range
净重
10.15 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Silicone
重量/磅
5
详细描述
Silicone Gasketing; RTV Silicone | Acetoxy Silicone Type; Bond and Seal to Most Surface; Cartridge; Paste; Overhead or Vertical Surface; White; 300 Ml