

LOCTITE
LOCTITE
SI 9160 WHITE 300ML IDH 475374
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE SI 9160 WHITE 300ML IDH 475374
Gasketing; RTV Silicone; Multipurpose | White; 300 Ml; Paste; Electrical Insulation | Trim | Ductwork | Vent | Flue | Door | Window; White
制造商部件号
SI 9160 WHITE 300ML IDH 475374
BDI部件号
1056445
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/SI-9160-WHITE-300ML-IDH-475374/p/1056445
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340323919
重量 / Kilogram
0.38
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
RTV Silicone
典型用途
Multipurpose | White
容器类型
Cartridge
形态
Paste
应用
Electrical Insulation | Trim | Ductwork | Vent | Flue | Door | Window
品名
SILATECH
制造商描述
Loctite Silatech White RTV Silicone
颜色
White
容器规格(数值及单位)
300 Ml
基材
Glass | Metal | Plastic | Wood
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C TCC
气味
Acetic Acid
VOC含量 - 百分比
3.08 Percentage | 32 g/l
其它特点
Room Temperature Vulcanizing Cure | Temperature Range Upto 200 Deg C
净重
10.15 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Silicone
制造商货号
32391
重量/磅
0.833
详细描述
Gasketing; RTV Silicone; Multipurpose | White; 300 Ml; Paste; Electrical Insulation | Trim | Ductwork | Vent | Flue | Door | Window; White