LOCTITE
LOCTITE
PE 3140 A RESN 1GAL CNTR-13LB IDH 233524
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE PE 3140 A RESN 1GAL CNTR-13LB IDH 233524
Potting and Encapsulating Resin; Epoxy; Multipurpose; One of Two Parts; 1 Gal; Liquid; Flame Retardant; Black
制造商部件号
PE 3140 A RESN 1GAL CNTR-13LB IDH 233524
BDI部件号
1055960
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E7%81%8C%E5%B0%81%E5%92%8C%E5%B0%81%E8%A3%85/PE-3140-A-RESN-1GAL-CNTR-13LB-IDH-233524/p/1055960
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340399440
重量 / Kilogram
5.743
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Potting and Encapsulating Resin
产品类型
Epoxy
典型用途
Multipurpose; One of Two Parts
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
Flame Retardant
品名
3140 | HYSOL
制造商描述
Loctite 3140 Hysol Epoxy Resin; General Purpose
颜色
Black
容器规格(数值及单位)
1 Gal
基材
Concrete | Metal | Wood
闪点(数值及单位)
248.88 Deg C CC
气味
Aromatic
VOC含量 - 百分比
Below 1 Percentage | Below 10 g/l
符合证书
UL 1446
其它特点
General Purpose | Room Temperature Cure | Fast Gelling | Resilient | Viscosity 11000 cP
净重
128 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Potting and Encapsulating
名称
Resin
关键字串
Potting/Encapsulating Epoxy
制造商货号
39944
重量/磅
13.699
详细描述
Potting and Encapsulating Resin; Epoxy; Multipurpose; One of Two Parts; 1 Gal; Liquid; Flame Retardant; Black