PE 3163 B 1QT CNTR-3.6LB IDH 233565 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-1055967-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk4ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnMU1DOHhNRFUyTURrNU9EWTNNRE0yTmk5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNVEExTlRrMk4xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1N2IzYjg4YWQwMThkNGQzNDgyZmFjMmJkOGViMGRiMDcxOWNiNWYwNTVhNjNiZWNmNTIzZGM5MjNkYmUwNWY4
1055967 灌封和封装 

LOCTITE LOCTITE

PE 3163 B 1QT CNTR-3.6LB IDH 233565

描述

LOCTITE PE 3163 B 1QT CNTR-3.6LB IDH 233565

Potting and Encapsulating Hardener; Epoxy; Multipurpose; One of Two Parts; 1 Qt; Liquid; Electronic Component; Amber

制造商部件号

PE 3163 B 1QT CNTR-3.6LB IDH 233565

BDI部件号
1055967

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340399648
重量 / Kilogram
1.007
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Potting and Encapsulating Hardener
产品类型
Epoxy
典型用途
Multipurpose; One of Two Parts
容器类型
Can
形态
Liquid
应用
Electronic Component
品名
3163 | HYSOL
制造商描述
Loctite 3163 Hysol Epoxy Hardener; Excellent Adhesion
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
1 Qt
基材
Concrete | Metal | Plastic | Wood
闪点(数值及单位)
195 Deg C
气味
Irritating Ammoniacal
VOC含量 - 百分比
Below 1 Percentage | Below 10 g/l
其它特点
High Strength | Viscosity 450 cP
净重
27.2 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Potting and Encapsulating
名称
Hardener
关键字串
Potting/Encapsulating Epoxy
制造商货号
39964
重量/磅
2.224
详细描述
Potting and Encapsulating Hardener; Epoxy; Multipurpose; One of Two Parts; 1 Qt; Liquid; Electronic Component; Amber

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新