https://www.bdiexpress.com/medias/INDKRYXXXXXX-18138347-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnellpOHhNREExT0RFeE9Ea3lNakkzTUM5SlRrUkxVbGxZV0ZoWVdGaGZNVGd4TXpnek5EZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2UzNDZlMjliMGIxYWNmZTdkNjRlYjc1MTZkNjQ5ZTliNjI0ODU4ODc1NDg5MjBiMjRiMTJlYWU4YWRjMjAyZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKRYXXXXXX-18138347-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnellpOHhNREExT0RFeE9Ea3lNakkzTUM5SlRrUkxVbGxZV0ZoWVdGaGZNVGd4TXpnek5EZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2UzNDZlMjliMGIxYWNmZTdkNjRlYjc1MTZkNjQ5ZTliNjI0ODU4ODc1NDg5MjBiMjRiMTJlYWU4YWRjMjAyZQ
KRYLON
KRYLON
K01317A07
KRYLON KRYLON
描述
KRYLON K01317A07
Enamel Spray Paint Primer; Multi Purpose; Ruddy Brown Primer; Aerosol Can; 16 Oz; Interior and Exterior | Industrial Maintenance | Motor | Tool | Pipeline | Conduit | Duct | Drum | Cabinet | Furniture
制造商部件号
K01317A07
BDI部件号
18138347
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%82%E6%96%99/%E5%96%B7%E9%9B%BE%E5%99%A8/K01317A07/p/18138347
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0075577000784
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Enamel Spray Paint Primer
典型用途
Multi Purpose
颜色
Ruddy Brown Primer
容器类型
Aerosol Can
应用
Interior and Exterior | Industrial Maintenance | Motor | Tool | Pipeline | Conduit | Duct | Drum | Cabinet | Furniture
品名
NO RUNS NO DRIPS NO ERRORS
制造商描述
Krylon 5-Ball Interior-Exterior Paint
容器规格(数值及单位)
16 Oz
干燥时间
To Touch: 12 Min | To Handle: 1 Hr
其它特点
High Gloss Sheen | Recoat Anytime | No Recoat Window | Tough | Excellent Adhesion
净重
12 Oz
类别 - BDI
Chemicals Paint Spray
名称
Primer
关键字串
Enamel
制造商货号
K01317
详细描述
Enamel Spray Paint Primer; Multi Purpose; Ruddy Brown Primer; Aerosol Can; 16 Oz; Interior and Exterior | Industrial Maintenance | Motor | Tool | Pipeline | Conduit | Duct | Drum | Cabinet | Furniture