https://www.bdiexpress.com/medias/INDCRNPNTXXX-MRK-HD-PEN-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJnd01TODVPREExTmpJNU5qZzFOemt3TDBsT1JFTlNUbEJPVkZoWVdGOU5Va3RmU0VSZlVFVk9YMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZhNTg5MGVlODNmMWZmZjVkMWMyMDRmMGEzZmRiMGJiYTE3OWQzMDg1Mzg4MDBmNWI4NzU2NzY3YWZiMTlhNjA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCRNPNTXXX-MRK-HD-PEN-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJnd01TODVPREExTmpJNU5qZzFOemt3TDBsT1JFTlNUbEJPVkZoWVdGOU5Va3RmU0VSZlVFVk9YMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZhNTg5MGVlODNmMWZmZjVkMWMyMDRmMGEzZmRiMGJiYTE3OWQzMDg1Mzg4MDBmNWI4NzU2NzY3YWZiMTlhNjA
AERVOE
AERVOE
1226
AERVOE AERVOE
描述
AERVOE 1226
Marking Pen; Field; Black; Pen; Wood | Glass | Metal | Plastic; 0.3 Oz Container Size
制造商部件号
1226
BDI部件号
17115235
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%82%E6%96%99/%E6%A0%87%E8%AE%B0/1226/p/17115235
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0088193012260
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Marker Pen
典型用途
Field
颜色
Black
容器类型
Pen
应用
Wood | Glass | Metal | Plastic
制造商描述
Aervoe Heavy Duty Marking Pen Valve Action
容器规格(数值及单位)
0.3 Oz
干燥时间
To Touch 20 Sec
其它特点
Medium Point | Felt Tip | Valve Action | 48 Per Case
净重
0.3 Oz
类别 - BDI
Chemicals Paint Marking
名称
Pen
关键字串
Marking
详细描述
Marking Pen; Field; Black; Pen; Wood | Glass | Metal | Plastic; 0.3 Oz Container Size


