https://www.bdiexpress.com/medias/INDKRYXXXXXX-18141884-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE5pOHhNREExT0RFeU56TTBNelkwTmk5SlRrUkxVbGxZV0ZoWVdGaGZNVGd4TkRFNE9EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjliM2Q1ODM5OWIxYjdlYWQyZGYwYWYwMDIyNTI3NTM3MWVlODVmNzQxZWIwZTMzMjRlYmZlYzRiZTJlYTgyNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKRYXXXXXX-18141884-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE5pOHhNREExT0RFeU56TTBNelkwTmk5SlRrUkxVbGxZV0ZoWVdGaGZNVGd4TkRFNE9EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjliM2Q1ODM5OWIxYjdlYWQyZGYwYWYwMDIyNTI3NTM3MWVlODVmNzQxZWIwZTMzMjRlYmZlYzRiZTJlYTgyNw
KRYLON
KRYLON
K41132920-16
KRYLON KRYLON
描述
KRYLON K41132920-16
Marking Paint; Pavement; Parking Lot Yellow; Can; Parking Lot | Curb | Street; 1 Gal Container Size
制造商部件号
K41132920-16
BDI部件号
18141884
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%82%E6%96%99/%E6%A0%87%E8%AE%B0/K41132920-16/p/18141884
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0075577001620
重量 / Kilogram
3.78
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Marking Paint
典型用途
Pavement
颜色
Parking Lot Yellow
容器类型
Can
应用
Parking Lot | Curb | Street
品名
LINE-UP
制造商描述
Krylon Industrial Line-Up Water-Based Pavement Striping Paint Bulk
容器规格(数值及单位)
1 Gal
干燥时间
15 Min
其它特点
Soap and Water Cleanup | Excellent Bleed Retention Over New Asphalt
净重
128 Oz
类别 - BDI
Chemicals Paint Marking
名称
Paint
关键字串
Marking
制造商货号
K41132920-16
重量/磅
14.225
详细描述
Marking Paint; Pavement; Parking Lot Yellow; Can; Parking Lot | Curb | Street; 1 Gal Container Size