https://www.bdiexpress.com/medias/INDCRCPNTXXX-MRK-MSU-PEN-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJneU5DODVPREExTmpNeU1qYzBORFl5TDBsT1JFTlNRMUJPVkZoWVdGOU5Va3RmVFZOVlgxQkZUbDlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjMmQxOGM4ZmM3YjVmMWI1NTEzYTdlZjNmNzAyNmU1ODA1ZWQ1YjM3ODQyNTdiOWY1ODZiMzkzMTQ4NWE0MDQw
CRC
CRC
MARKER PEN BLACK
CRC CRC
描述
CRC MARKER PEN BLACK
Marking Pen; Field; Black; Pen; Multi-Surface; 0.3 Oz Container Size
制造商部件号
MARKER PEN BLACK
BDI部件号
15076275
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%82%E6%96%99/%E6%A0%87%E8%AE%B0/MARKER-PEN-BLACK/p/15076275
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 8 |
BDI- 斯洛伐克 | 108 |
BDI- 波兰 | 96 |
BDI- 匈牙利 | 8 |
BDI- 罗马尼亚 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
5412386002755
重量 / Kilogram
0.008
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Marker Pen
典型用途
Field
颜色
Black
容器类型
Pen
应用
Multi-Surface
制造商描述
CRC Marker Pen
容器规格(数值及单位)
0.3 Oz
其它特点
Easy and Clean Application | 12 Per Case
净重
0.3 Oz
类别 - BDI
Chemicals Paint Marking
名称
Pen
关键字串
Marking
详细描述
Marking Pen; Field; Black; Pen; Multi-Surface; 0.3 Oz Container Size