K00020300-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKRYXXXXXX-18146966-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnM09TOHhNREExT0RFek5qSTFOalUwTWk5SlRrUkxVbGxZV0ZoWVdGaGZNVGd4TkRZNU5qWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OThlZjBjNDQ0Zjk0N2RhZWJiNzFjNjA1YjkzOTM3OTkzZGRhMTI3ZGJlMTBkZmIyMDQ2NTA4MDY5ZjA0YjA1MQ
18146966 通用油漆 

KRYLON KRYLON

K00020300-20

描述

KRYLON K00020300-20

Enamel Primer; Multi Purpose; Gray; Pail; Interior and Exterior | Fabricated Metal Part | Industrial Equipment | Structural Steel | Ornamental Iron | Metal Structure; 5 Gal Container Size; To Touch 5 to 10 Min | To Handle 10 to 15 Min | Tack Free 15 to 30 Min Dry Time

制造商部件号

K00020300-20

BDI部件号
18146966

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SHERWIN WILLIAMS COMPANY WWW.KRYLON.COM
最低订购量
EAN条码
0075577023226
重量 / Kilogram
18.9
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Enamel Paint Primer
典型用途
Multi Purpose
颜色
Gray
容器类型
Pail
应用
Interior and Exterior | Fabricated Metal Part | Industrial Equipment | Structural Steel | Ornamental Iron | Metal Structure
品名
COATINGS
制造商描述
Krylon Industrial Coatings Fast Dry Primer
容器规格(数值及单位)
5 Gal
干燥时间
To Touch 5 to 10 Min | To Handle 10 to 15 Min | Tack Free 15 to 30 Min
其它特点
Recoat 30 Min | Fast Recoat with Aliphatic Solvent Alkyd Enamels
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals General Purpose Paints
名称
Primer
关键字串
Enamel
制造商货号
K00020300-20
重量/磅
52
详细描述
Enamel Primer; Multi Purpose; Gray; Pail; Interior and Exterior | Fabricated Metal Part | Industrial Equipment | Structural Steel | Ornamental Iron | Metal Structure; 5 Gal Container Size; To Touch 5 to 10 Min | To Handle 10 to 15 Min | Tack Free 15 to 30 Min Dry Time

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新