

KRYLON
KRYLON
K00579999-14
KRYLON KRYLON
描述
KRYLON K00579999-14
Paint Hardener; Use with 78 Series Quick Dry Alkyd Enamel Paint; Clear; Can; Industrial Coating Quick Dry Alkyd Enamel; 1 Qt Container Size
制造商部件号
K00579999-14
BDI部件号
18141715
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%82%E6%96%99/%E9%80%9A%E7%94%A8%E6%B2%B9%E6%BC%86/K00579999-14/p/18141715
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0075577025220
重量 / Kilogram
0.95
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Paint Hardener
典型用途
Use with 78 Series Quick Dry Alkyd Enamel Paint
颜色
Clear
容器类型
Can
应用
Industrial Coating Quick Dry Alkyd Enamel
品名
INDUSTRIAL COATINGS
制造商描述
Krylon Industrial Coatings Alkyd Hardener
容器规格(数值及单位)
1 Qt
其它特点
Gloss and Color Retention
净重
32 Oz
类别 - BDI
Chemicals General Purpose Paints
名称
Hardener
关键字串
Paint
制造商货号
K00579999-14
重量/磅
2.567
详细描述
Paint Hardener; Use with 78 Series Quick Dry Alkyd Enamel Paint; Clear; Can; Industrial Coating Quick Dry Alkyd Enamel; 1 Qt Container Size