00616 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLPSLUBXXX-SP-00616-ARSLCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnME5pOHhNRGN4TVRJNE5UVTVOakU1TUM5SlRrUk1VRk5NVlVKWVdGaGZVMUJmTURBMk1UWmZRVkpUVEVOT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWI4NGJkMzIwNDI2YWM4OTVlYzljZTZmYmM3M2JkMTQ3YjBkNWQzNWYyMzU1NWM3MzA4ZTQwOGZhZjExMWRkZg
600129 专用润滑剂 

LPS LPS

00616

描述

LPS 00616

Wet Film Lubricant; Multi Purpose; Aerosol Can; Aerosol; Bearing | Valve | Cable | Linkage | Die | Bit | Fastener | Engine | Motor | Hoist | Lift | Dragline | Metal Part | Hand Tool; Brown; 11 Oz

制造商部件号

00616

BDI部件号
600129

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 32

品牌
LPS
制造商名称
ITW PRO BRANDS WWW.LPSPROBRANDS.COM
最低订购量
EAN条码
0078827006161
重量 / Kilogram
5.44
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Wet Film Lubricant
典型用途
Multi Purpose
容器类型
Aerosol Can
形态
Aerosol
应用
Bearing | Valve | Cable | Linkage | Die | Bit | Fastener | Engine | Motor | Hoist | Lift | Dragline | Metal Part | Hand Tool
制造商描述
Magnum Premium Lubricant with PTFE
颜色
Brown
容器规格(数值及单位)
11 Oz
闪点(数值及单位)
79 Deg C
气味
Mild Sweet
VOC含量 - 百分比
2.9 Percentage | 0.2 Lb/Gal
符合证书
NSF H2
其它特点
PTFE Additive Improve Performance
净重
11 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Lubricant
关键字串
Wet Film
制造商货号
00616
重量/磅
1
详细描述
Wet Film Lubricant; Multi Purpose; Aerosol Can; Aerosol; Bearing | Valve | Cable | Linkage | Die | Bit | Fastener | Engine | Motor | Hoist | Lift | Dragline | Metal Part | Hand Tool; Brown; 11 Oz

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新