https://www.bdiexpress.com/medias/INDLPSLUBXXX-SP-TAPMT-JUG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJobFppOHhNRGN4TVRJNU1Ua3lNRFF4TkM5SlRrUk1VRk5NVlVKWVdGaGZVMUJmVkVGUVRWUmZTbFZIWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYTM3MmRkOTE5ODBlN2NiNWI4YzEzOWNiNDNmOTQ1ZTQ3YjQ2MDRiOTZjZTMxNzgwNTc5YmIzMmUwMzEzYTE0
LPS
LPS
05328
LPS LPS
描述
LPS 05328
Cutting Fluid; Metal Working; Jug; Liquid; Metal Cutting; Brown; 1 Gal
制造商部件号
05328
BDI部件号
600291
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/05328/p/600291
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0078827053288
重量 / Kilogram
19.958
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Cutting Fluid
典型用途
Metal Working
容器类型
Jug
形态
Liquid
应用
Metal Cutting
品名
TAPMATIC | TRICUT
制造商描述
Tapmatic Tricut Cutting Fluid
颜色
Brown
容器规格(数值及单位)
1 Gal
闪点(数值及单位)
Above 150 Deg C
气味
Sulphur or Pine
VOC含量 - 百分比
0 Percentage | 0 Lb/Gal
其它特点
Smooth | Accurate Cutting Action | Reduces Friction | Extends Tool Life
净重
128 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Fluid
关键字串
Cutting
制造商货号
05328
重量/磅
11
详细描述
Cutting Fluid; Metal Working; Jug; Liquid; Metal Cutting; Brown; 1 Gal