40340 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLPSLUBXXX-SP-40340-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnelppOHhNRGN4TVRJNU9ETTNOVGN4TUM5SlRrUk1VRk5NVlVKWVdGaGZVMUJmTkRBek5EQmZVRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQyZGUzNzFhM2M5ODdjZjAyZjcwNzE2NGU0ODRkYjEwODA1MjFkNDE4NjM3MTM2MTFhYzQ4ZWExNjAwMTI5YWY
600300 专用润滑剂 

LPS LPS

40340

描述

LPS 40340

Cutting Fluid; Metal Working; Pail; Liquid; Metal Cutting; Gold; 5 Gal

制造商部件号

40340

BDI部件号
600300

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
LPS
制造商名称
ITW PRO BRANDS WWW.LPSPROBRANDS.COM
最低订购量
EAN条码
0078827403403
重量 / Kilogram
19.5
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Cutting Fluid
典型用途
Metal Working
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
Metal Cutting
品名
TAPMATIC
制造商描述
Tapmatic No. 1 Gold Cutting Fluid
颜色
Gold
容器规格(数值及单位)
5 Gal
闪点(数值及单位)
149 Deg C
气味
Petroleum
VOC含量 - 百分比
0 Percentage | 0 Lb/Gal
其它特点
Petroleum Hydrocarbon | Extends Tool Life | Improves Surface Finish | Reduces Cutting Torque and Improves Cutting Efficiency
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Fluid
关键字串
Cutting
制造商货号
40340
重量/磅
43
详细描述
Cutting Fluid; Metal Working; Pail; Liquid; Metal Cutting; Gold; 5 Gal

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新