7043 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAVPLUBXXX-SP-7043-ARSLCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmcxWkM4eE1EYzNNREU0TlRVeE9URXpOQzlKVGtSQlZsQk1WVUpZV0ZoZlUxQmZOekEwTTE5QlVsTk1RMDVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDE2YTdhNmUxMDZlN2ZjMTFhMzFhOGJlNjg3ZDI3MzhkMmVkMTNhMWI5M2NlNWEzNDJjZTY3NWE2NmVhZjcwMTk
17115746 专用润滑剂 

AERVOE AERVOE

7043

描述

AERVOE 7043

Wire Rope Lubricant; Wire Rope | Chain | Cable Lube; Aerosol Can; Aerosol; Chain Drives and Pin | Open Gearing | Sprocket | Wire Rope | Bushing | Roller | Clipper | Cable | Hoist | Conveyor | Metal Surface; Black; 16 Oz

制造商部件号

7043

BDI部件号
17115746

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 24

品牌
制造商名称
AERVOE INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0088193070437
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Lubricant
典型用途
Wire Rope | Chain | Cable Lube
容器类型
Aerosol Can
形态
Aerosol
应用
Chain Drives and Pin | Open Gearing | Sprocket | Wire Rope | Bushing | Roller | Clipper | Cable | Hoist | Conveyor | Metal Surface
制造商描述
Aervoe Wire Rope | Chain and Cable Lube
颜色
Black
容器规格(数值及单位)
16 Oz
闪点(数值及单位)
Below 0 Deg F
气味
Hydrocarbon
其它特点
High Grade
净重
12 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Lubricant
关键字串
Wire Rope
重量/磅
1.167
详细描述
Wire Rope Lubricant; Wire Rope | Chain | Cable Lube; Aerosol Can; Aerosol; Chain Drives and Pin | Open Gearing | Sprocket | Wire Rope | Bushing | Roller | Clipper | Cable | Hoist | Conveyor | Metal Surface; Black; 16 Oz

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新