LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
DEXRON III/MERCON ATF 55GAL ; L0867-062
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS DEXRON III/MERCON ATF 55GAL ; L0867-062
Transmission Fluid; Automatic Transmission; Drum; Liquid; Automatic Transmission | Motor | Chrysler; Red; 55 Gal
制造商部件号
DEXRON III/MERCON ATF 55GAL ; L0867-062
BDI部件号
18227330
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/DEXRON-III-MERCON-ATF-55GAL-;-L0867-062/p/18227330
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215486717
重量 / Kilogram
198.414
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Transmission Fluid
典型用途
Automatic Transmission
容器类型
Drum
形态
Liquid
应用
Automatic Transmission | Motor | Chrysler
制造商描述
Dexron III/Mercon Automatic Transmission Fluid
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
55 Gal
闪点(数值及单位)
185 Deg C
气味
Mineral Oil
净重
7040 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Fluid
关键字串
Transmission
制造商货号
L0867-062
重量/磅
445
详细描述
Transmission Fluid; Automatic Transmission; Drum; Liquid; Automatic Transmission | Motor | Chrysler; Red; 55 Gal