DEXRON III/MERCON ATF 5GAL ; L0867-060 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0867-060-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnM1lpOHhNREU0TVRBMU56QTROVFEzTUM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREE0TmpkZk1EWXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRlYTkxMGMzZWExMGFkZmYyZDkxMWI4ODBjNmU1NzRiYTAwY2FmMzBmMTBlYWQ3OTUxNTlmZDNiZjQxMmMxZWY
18227329 专用润滑剂 

LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS

DEXRON III/MERCON ATF 5GAL ; L0867-060

描述

LUBRIPLATE PRODUCTS DEXRON III/MERCON ATF 5GAL ; L0867-060

Transmission Fluid; Automatic Transmission; Pail; Liquid; Automatic Transmission | Motor | Chrysler; Red; 5 Gal

制造商部件号

DEXRON III/MERCON ATF 5GAL ; L0867-060

BDI部件号
18227329

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0089215586707
重量 / Kilogram
18.12
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Transmission Fluid
典型用途
Automatic Transmission
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
Automatic Transmission | Motor | Chrysler
制造商描述
Dexron III/Mercon Automatic Transmission Fluid
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
5 Gal
闪点(数值及单位)
185 Deg C
气味
Mineral Oil
其它特点
Premium Quality | Thermal Stability | All Season Protection | Controlled Frictional Properties
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Fluid
关键字串
Transmission
制造商货号
L0867-060
重量/磅
40
详细描述
Transmission Fluid; Automatic Transmission; Pail; Liquid; Automatic Transmission | Motor | Chrysler; Red; 5 Gal

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新