https://www.bdiexpress.com/medias/INDFUCXXXXXX-18179412-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnM1lpODVPVGM1TURneE9UZ3hPVGd5TDBsT1JFWlZRMWhZV0ZoWVdGOHhPREUzT1RReE1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxNjMzNTEyOGUyNThkNDg1MDYzOTdjZjVhMDAwMGY3ODI2NzZjN2VmY2M3M2E0MDQwNTIwNjgwZTVhNmRkYzhk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFUCXXXXXX-18179412-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnM1lpODVPVGM1TURneE9UZ3hPVGd5TDBsT1JFWlZRMWhZV0ZoWVdGOHhPREUzT1RReE1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxNjMzNTEyOGUyNThkNDg1MDYzOTdjZjVhMDAwMGY3ODI2NzZjN2VmY2M3M2E0MDQwNTIwNjgwZTVhNmRkYzhk
FUCHS
FUCHS
ECOCOOL 711-C 205L DRUM
FUCHS FUCHS
描述
FUCHS ECOCOOL 711-C 205L DRUM
Cutting and Grinding Fluid; Cutting and Grinding; Drum; Liquid; Metal Processing; Amber; 205 L
制造商部件号
ECOCOOL 711-C 205L DRUM
BDI部件号
18179410
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/ECOCOOL-711-C-205L-DRUM/p/18179410
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Fluid
典型用途
Cutting and Grinding
容器类型
Drum
形态
Liquid
应用
Metal Processing
制造商描述
Water Miscible Cutting And Grinding Fluid
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
205 L
闪点(数值及单位)
No Flashpoint
气味
Mild
其它特点
Excellent Sump Life | Ph Stability
净重
205 L
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Fluid
关键字串
Cutting and Grinding
详细描述
Cutting and Grinding Fluid; Cutting and Grinding; Drum; Liquid; Metal Processing; Amber; 205 L