https://www.bdiexpress.com/medias/INDCRCLUBXXX-SP-GAP-ARSLCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnMU5DODVPRE0wTkRnek9ERXdNek0wTDBsT1JFTlNRMHhWUWxoWVdGOVRVRjlIUVZCZlFWSlRURU5PWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmNzEwMmIwZTYxNTBmMzE2OGNkZGMwZGM2M2M3OWIzMTQ5MTMzMzNhODhmN2Q2ZDRhOTQ2M2FlYTBiNTg3ZjVk
CRC
CRC
GRAPHITE ASSEMBLY PASTE + MOS2 400ML
CRC CRC
描述
CRC GRAPHITE ASSEMBLY PASTE + MOS2 400ML
Industrial Lubricant; Industrial; Aerosol Can; Paste; Press Fit | Seal | Screw | Bearing | Gear | Gear Wheel; Black; 400 Ml
制造商部件号
GRAPHITE ASSEMBLY PASTE + MOS2 400ML
BDI部件号
15074641
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/GRAPHITE-ASSEMBLY-PASTE-+-MOS2-400ML/p/15074641
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Lubricant
典型用途
Industrial
容器类型
Aerosol Can
形态
Paste
应用
Press Fit | Seal | Screw | Bearing | Gear | Gear Wheel
制造商描述
CRC Graphite Assembly Paste Plus Mos2
颜色
Black
容器规格(数值及单位)
400 Ml
闪点(数值及单位)
Below 0 Deg C
气味
Solvent
其它特点
Universal
净重
400 Ml
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Lubricant
关键字串
Industrial
详细描述
Industrial Lubricant; Industrial; Aerosol Can; Paste; Press Fit | Seal | Screw | Bearing | Gear | Gear Wheel; Black; 400 Ml