LOCTITE
LOCTITE
L-GP 505 213KG IDH 594827
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE L-GP 505 213KG IDH 594827
Specialty Corrosion Inhibitor Lubricant; Rust Prevention; Drum; Corrosion Protecting
制造商部件号
L-GP 505 213KG IDH 594827
BDI部件号
18203660
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/L-GP-505-213KG-IDH-594827/p/18203660
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
227.618
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Corrosion Inhibitor Lubricant
典型用途
Rust Prevention
容器类型
Drum
形态
Liquid
应用
Corrosion Protecting
品名
L-GP 505 | BONDERITE
制造商描述
L-GP 505 Bonderite Synthetic Corrosion Inhibitor Lubricant
颜色
Light Amber
容器规格(数值及单位)
213 Kg
闪点(数值及单位)
No Flashpoint
气味
Mild Amine
VOC含量 - 百分比
32 to 33 Percentage
其它特点
Durable | Low Foaming Performance
净重
469 Lb
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Lubricant
关键字串
Corrosion Inhibitor
详细描述
Specialty Corrosion Inhibitor Lubricant; Rust Prevention; Drum; Corrosion Protecting