https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCLUBXXX-SP-8040-SBTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJoa01pODVPRE0wTkRneE5qZ3dOREUwTDBsT1JFeFBRMHhWUWxoWVdGOVRVRjg0TURRd1gxTkNWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQ5NjQxODkyZmU1ZjNkMDE3ZjE2YjU5OGQ4ZjY4MTA2M2ZjNzhjYjgzNjM5ZWI2ZWMzOTNhNjk2NGJkZGNlNTQ
LOCTITE
LOCTITE
LB 8040 400ML IDH 700846
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE LB 8040 400ML IDH 700846
Universal Lubricant; Universal; Spray Can; Oil; Loosen Rusted Part; Amber; 400 Ml
制造商部件号
LB 8040 400ML IDH 700846
BDI部件号
15073394
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/LB-8040-400ML-IDH-700846/p/15073394
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Lubricant
典型用途
Universal
容器类型
Spray Can
形态
Oil
应用
Loosen Rusted Part
品名
8040
制造商描述
8040
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
400 Ml
闪点(数值及单位)
-60 Deg C
气味
Characteristic
VOC含量 - 百分比
98 Percentage
其它特点
Bactericide-Free | Highly Resistant | Low Forming
净重
400 Ml
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Lubricant
关键字串
Universal
详细描述
Universal Lubricant; Universal; Spray Can; Oil; Loosen Rusted Part; Amber; 400 Ml