CRC
CRC
SP 350 II 5L
CRC CRC
描述
CRC SP 350 II 5L
Indoor Metal Parts Lubricant; Indoor Metal Parts; Can; Liquid; Machine Surface; Off White; 5 L
制造商部件号
SP 350 II 5L
BDI部件号
15075724
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/SP-350-II-5L/p/15075724
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Lubricant
典型用途
Indoor Metal Parts
容器类型
Can
形态
Liquid
应用
Machine Surface
品名
SP-350 ll
制造商描述
CRC Sp-350 Ll Corrosion Inhibitor
颜色
Off White
容器规格(数值及单位)
5 L
闪点(数值及单位)
Below 0 Deg C
气味
Characteristic
VOC含量 - 百分比
360 G/L
符合证书
NSF H2
其它特点
Corrosion Inhibitor | Non-Drying | Thin | Heavy-Duty
净重
5 L
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Lubricant
关键字串
Indoor Metal Parts
详细描述
Indoor Metal Parts Lubricant; Indoor Metal Parts; Can; Liquid; Machine Surface; Off White; 5 L