AC-2 1GAL JUG ; L0706-057 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0706-057-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJoaU5pOHhNREU0TVRReU1UUTJOVFl6TUM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREEzTURaZk1EVTNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY3NzA5ZGZhZGNhZGEzOTQ4YzE5NWNlNzEzYzc5NzdiOWFhMzNkODdiYTlhZWY3ZTI0NzBjNzBkNjZhNTkxZjU
18229141 油 

LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS

AC-2 1GAL JUG ; L0706-057

描述

LUBRIPLATE PRODUCTS AC-2 1GAL JUG ; L0706-057

Lubricating Oil; Petroleum Based Type; Compressor | Pump; Jug; Liquid; Air Compressor | Hydraulic System | Oil Recirculating System; Amber; 1 Gal Container Size

制造商部件号

AC-2 1GAL JUG ; L0706-057

BDI部件号
18229141

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0089215670611
重量 / Kilogram
3.75
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Petroleum Based
典型用途
Compressor | Pump
容器类型
Jug
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 20 | ISO 68
应用
Air Compressor | Hydraulic System | Oil Recirculating System
制造商描述
AC Series Petroleum-Based - Anti-Wear Fortified Compressor Oil
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
1 Gal
闪点(数值及单位)
221 Deg C
气味
Mineral Oil
其它特点
Chemical and Mechanical Stability | Good Heat Transfer | Good Demulsibility | Foam Suppression
净重
128 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Lubricating Pump
制造商货号
L0706-057
重量/磅
8.25
详细描述
Lubricating Oil; Petroleum Based Type; Compressor | Pump; Jug; Liquid; Air Compressor | Hydraulic System | Oil Recirculating System; Amber; 1 Gal Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新