FUCHS
FUCHS
AIR LUBE 10W/NR-12/1QT
FUCHS FUCHS
描述
FUCHS AIR LUBE 10W/NR-12/1QT
Machinery Oil; Synthetic Type; Pneumatic Equipment; Bottle; Liquid; Pneumatic Equipment; Amber; 1 Qt Container Size
制造商部件号
AIR LUBE 10W/NR-12/1QT
BDI部件号
21510085
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/AIR-LUBE-10W-NR-12-1QT/p/21510085
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Synthetic
典型用途
Pneumatic Equipment
容器类型
Bottle
形态
Liquid
SAE/ISO等级
Not Available
应用
Pneumatic Equipment
品名
AIR LUBE
制造商描述
Unique Petroleum and Synthetic Airline Lubricants in a Variety of Viscosities
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
1 Qt
闪点(数值及单位)
160 Deg C
气味
Mild Petroleum
净重
32 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Machinery
制造商货号
65133700053
详细描述
Machinery Oil; Synthetic Type; Pneumatic Equipment; Bottle; Liquid; Pneumatic Equipment; Amber; 1 Qt Container Size