https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0713-060-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnNFpDOHhNREU0TVRReU5EWXhNVE0xT0M5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREEzTVROZk1EWXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg4Y2YyNDAyYjM2YjM0MjFjYTkwODMxYmUyYWNjNjE5NTQ1OGZkM2RlOGM0MWYxYzgyYWIyZTkyNzlkMzgxNzI
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
AIR TOOL LUBRICANT 5GAL PAIL ; L0713-060
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS AIR TOOL LUBRICANT 5GAL PAIL ; L0713-060
Machinery Oil; Petroleum Based Type; Air Tool; Pail; Liquid; Chipping Hammer | Impact Wrench | Air Motor | Grinder | Reamer | Drill; Amber; 5 Gal Container Size
制造商部件号
AIR TOOL LUBRICANT 5GAL PAIL ; L0713-060
BDI部件号
18229167
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/AIR-TOOL-LUBRICANT-5GAL-PAIL-;-L0713-060/p/18229167
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215571307
重量 / Kilogram
18.12
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Petroleum Based
典型用途
Air Tool
容器类型
Pail
形态
Liquid
SAE/ISO等级
ISO 32
应用
Chipping Hammer | Impact Wrench | Air Motor | Grinder | Reamer | Drill
制造商描述
Air Tool Lubricant
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
5 Gal
闪点(数值及单位)
196 Deg C
气味
Mineral Oil
其它特点
Specialty Oil and Fluid
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Machinery
制造商货号
L0713-060
重量/磅
40
详细描述
Machinery Oil; Petroleum Based Type; Air Tool; Pail; Liquid; Chipping Hammer | Impact Wrench | Air Motor | Grinder | Reamer | Drill; Amber; 5 Gal Container Size