APG-80W-90 35LB PAIL ; L0030-035 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0030-035-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnNFpDOHhNREU0TVRBMk1ERTJOVFkyTWk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF3TXpCZk1ETTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ4NmEwMmEzMzVhZTRkMTFlN2FjNzViMzIzYTU3NTA3ZjY2ZWQ1MWEyNjUwZjY4ZWJiYzI4YWI5YWI4OGVlYjU
18227549 油 

LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS

APG-80W-90 35LB PAIL ; L0030-035

描述

LUBRIPLATE PRODUCTS APG-80W-90 35LB PAIL ; L0030-035

Gear Oil; Petroleum Based Type; Gear; Pail; Liquid; Hypoid Gear | High Offset Gear | Automotive | Truck | Heavy Equipment | Industrial Gearbox; Amber; 35 Lb Container Size

制造商部件号

APG-80W-90 35LB PAIL ; L0030-035

BDI部件号
18227549

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0089215503001
重量 / Kilogram
17.237
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Petroleum Based
典型用途
Gear
容器类型
Pail
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 80W-90 Gear | ISO 100
应用
Hypoid Gear | High Offset Gear | Automotive | Truck | Heavy Equipment | Industrial Gearbox
制造商描述
APG Series Heavy Duty - Extreme Pressure (EP) Petroleum-Based Gear Oil
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
35 Lb
闪点(数值及单位)
193 Deg C
气味
Additive
符合证书
MIL-L-2105D | MIL-PRF-2105E
净重
560 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Gear
制造商货号
L0030-035
重量/磅
38
详细描述
Gear Oil; Petroleum Based Type; Gear; Pail; Liquid; Hypoid Gear | High Offset Gear | Automotive | Truck | Heavy Equipment | Industrial Gearbox; Amber; 35 Lb Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新