APG-90 415LB DRUM ; L0118-040 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0118-040-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJneE15OHhNREU0TVRBMk1UWXdOelExTkM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF4TVRoZk1EUXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRhZGM3NWNlOWNhNWYzMjYxNTc4NjQyNmEyNDZkMDgwMWE1ZDI0N2RlMWYwZjNiYTg1YmMxNjM0NGMyZGU5Yjg
18227556 油 

LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS

APG-90 415LB DRUM ; L0118-040

描述

LUBRIPLATE PRODUCTS APG-90 415LB DRUM ; L0118-040

Gear Oil; Petroleum Based Type; Gear; Drum; Liquid; Industrial Gear and Gearbox | Automotive | Truck | Heavy Equipment; Amber; 415 Lb Container Size

制造商部件号

APG-90 415LB DRUM ; L0118-040

BDI部件号
18227556

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0089215411818
重量 / Kilogram
206.115
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Petroleum Based
典型用途
Gear
容器类型
Drum
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 90 Gear | ISO 150
应用
Industrial Gear and Gearbox | Automotive | Truck | Heavy Equipment
制造商描述
APG Series Heavy Duty - Extreme Pressure (EP) Petroleum-Based Gear Oil
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
415 Lb
闪点(数值及单位)
202 Deg C
气味
Additive
符合证书
MIL-L-2105D | MIL-PRF-2105E
净重
6640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Gear
制造商货号
L0118-040
重量/磅
465
详细描述
Gear Oil; Petroleum Based Type; Gear; Drum; Liquid; Industrial Gear and Gearbox | Automotive | Truck | Heavy Equipment; Amber; 415 Lb Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新