https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0720-057-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnMk1TOHhNREU0TVRBMk1qazFNRGswTWk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREEzTWpCZk1EVTNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY4YWVmNDUyMzgzMzQ4MjA3YWFiMDU2YTk2N2NjZTI3M2I3NjhiNTU3ODk3MTg3MjIwMWJhNzcwNGQzYjhjZTg
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
BAR AND CHAIN OIL 1GAL JUG ; L0720-057
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS BAR AND CHAIN OIL 1GAL JUG ; L0720-057
Chain Oil; Petroleum Based Type; Chain; Jug; Liquid; Bar | Chain; Amber; 1 Gal Container Size
制造商部件号
BAR AND CHAIN OIL 1GAL JUG ; L0720-057
BDI部件号
18227564
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/BAR-AND-CHAIN-OIL-1GAL-JUG-;-L0720-057/p/18227564
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215672011
重量 / Kilogram
3.75
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Petroleum Based
典型用途
Chain
容器类型
Jug
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 20 | ISO 68
应用
Bar | Chain
制造商描述
Bar and Chain Oil
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
1 Gal
闪点(数值及单位)
202 Deg C
气味
Mineral Oil
其它特点
Specialty | Tacky
净重
128 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Chain
制造商货号
L0720-057
重量/磅
8.25
详细描述
Chain Oil; Petroleum Based Type; Chain; Jug; Liquid; Bar | Chain; Amber; 1 Gal Container Size