CP-8A 120LB QTR DRUM ; L0141-039 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0141-039-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnNFpDOHhNREU0TVRReE5qVXhOelkyTWk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF4TkRGZk1ETTVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE2MTgyY2VhNWRiNmM0YmUxMWNlMTliODk1NDA5NGI0ZTVmNDhjZGQwMGNkMTU3MDg4OGZlYzA2YWM2Yjg1MzY
18229115 油 

LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS

CP-8A 120LB QTR DRUM ; L0141-039

描述

LUBRIPLATE PRODUCTS CP-8A 120LB QTR DRUM ; L0141-039

Gear Oil; Petroleum Based Type; Gear; Drum; Liquid; Cone Drive | Double Enveloping Worm Gear Drive; Green; 120 Lb Container Size

制造商部件号

CP-8A 120LB QTR DRUM ; L0141-039

BDI部件号
18229115

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0089215414109
重量 / Kilogram
60.84
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Petroleum Based
典型用途
Gear
容器类型
Drum
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 250 Gear | ISO 1000
应用
Cone Drive | Double Enveloping Worm Gear Drive
制造商描述
Compounded Petroleum-Based Gear Oil
颜色
Green
容器规格(数值及单位)
120 Lb
闪点(数值及单位)
288 Deg C
气味
Fatty Oil
净重
1920 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Gear
制造商货号
L0141-039
重量/磅
134
详细描述
Gear Oil; Petroleum Based Type; Gear; Drum; Liquid; Cone Drive | Double Enveloping Worm Gear Drive; Green; 120 Lb Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新