https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0141-040-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJnNVlpOHhNREU0TVRReE5qazBNelkwTmk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF4TkRGZk1EUXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDEyOGQzMWFiYTc5NGRlOWFhMTRiMGU1Yjg0ZDJjYTkzNTVhZWFjNTVmNGIxNDZkN2YxZjk3NGIyNDJkYzY1MTg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0141-040-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJnNVlpOHhNREU0TVRReE5qazBNelkwTmk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF4TkRGZk1EUXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDEyOGQzMWFiYTc5NGRlOWFhMTRiMGU1Yjg0ZDJjYTkzNTVhZWFjNTVmNGIxNDZkN2YxZjk3NGIyNDJkYzY1MTg
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
CP-8A 415LB DRUM ; L0141-040
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS CP-8A 415LB DRUM ; L0141-040
Gear Oil; Petroleum Based Type; Gear; Drum; Liquid; Cone Drive | Double Enveloping Worm Gear Drive; Green; 415 Lb Container Size
制造商部件号
CP-8A 415LB DRUM ; L0141-040
BDI部件号
18229117
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/CP-8A-415LB-DRUM-;-L0141-040/p/18229117
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215414116
重量 / Kilogram
206.115
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Petroleum Based
典型用途
Gear
容器类型
Drum
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 250 Gear | ISO 1000
应用
Cone Drive | Double Enveloping Worm Gear Drive
制造商描述
Compounded Petroleum-Based Gear Oil
颜色
Green
容器规格(数值及单位)
415 Lb
闪点(数值及单位)
288 Deg C
气味
Fatty Oil
净重
6640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Gear
制造商货号
L0141-040
重量/磅
465
详细描述
Gear Oil; Petroleum Based Type; Gear; Drum; Liquid; Cone Drive | Double Enveloping Worm Gear Drive; Green; 415 Lb Container Size