https://www.bdiexpress.com/medias/INDMOBLUBXXX-OIL-DTE11-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJoa1l5ODVPRE0wTlRnME1EZ3dOREUwTDBsT1JFMVBRa3hWUWxoWVdGOVBTVXhmUkZSRk1URmZVRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY3YjFlNGQ1Nzg5ZTU3NTk4YTIzZWMwYzdmMjM0MzdiZjVjZjBjMjI3MDFmODQ1ZTRmMDM0NzExYmRlYWM5ZjY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMOBLUBXXX-OIL-DTE11-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJoa1l5ODVPRE0wTlRnME1EZ3dOREUwTDBsT1JFMVBRa3hWUWxoWVdGOVBTVXhmUkZSRk1URmZVRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY3YjFlNGQ1Nzg5ZTU3NTk4YTIzZWMwYzdmMjM0MzdiZjVjZjBjMjI3MDFmODQ1ZTRmMDM0NzExYmRlYWM5ZjY
MOBIL OIL
MOBIL OIL
DTE 11M 20L ; 104376
MOBIL OIL MOBIL OIL
描述
MOBIL OIL DTE 11M 20L ; 104376
Hydraulic Oil; Mineral Oil Type; Hydraulic System; Pail; Liquid; Industrial and Mobile Equipment Hydraulic System; Amber; 20 L Container Size
制造商部件号
DTE 11M 20L ; 104376
BDI部件号
15065225
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/DTE-11M-20L-;-104376/p/15065225
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Mineral Oil
典型用途
Hydraulic System
容器类型
Pail
形态
Liquid
SAE/ISO等级
Not Available
应用
Industrial and Mobile Equipment Hydraulic System
制造商描述
DTE 11M
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
20 L
闪点(数值及单位)
160 Deg C
气味
Characteristic
净重
20 L
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic Oil; Mineral Oil Type; Hydraulic System; Pail; Liquid; Industrial and Mobile Equipment Hydraulic System; Amber; 20 L Container Size


