FMO-200 AW 5GAL PAIL ; L0881-060 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0881-060-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJneU9DOHhNREU0TVRNeE16VTJNRFl3Tmk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREE0T0RGZk1EWXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY0MThjMjY4YTc3MTBmYzM3NTFjMTFlNjVkOGIxZDg1NzE2MTY1Njg3NTY1ZGQxNWFkNmUyOGRjNWZjOGI5MGI
18228166 油 

LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS

FMO-200 AW 5GAL PAIL ; L0881-060

描述

LUBRIPLATE PRODUCTS FMO-200 AW 5GAL PAIL ; L0881-060

General Purpose Oil; Mineral Oil Type; Multi Purpose; Pail; Liquid; Food Machinery | Hydraulic | Chain | Gearbox | Air Line Lubricator | General Oiling; Colorless; 5 Gal Container Size

制造商部件号

FMO-200 AW 5GAL PAIL ; L0881-060

BDI部件号
18228166

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 3
BDI- 美国 3

分类
品牌
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
重量 / US pound
39.45
最低订购量
EAN条码
0089215588107
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Mineral Oil
典型用途
Multi Purpose
容器类型
Pail
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 10 | ISO 46
应用
Food Machinery | Hydraulic | Chain | Gearbox | Air Line Lubricator | General Oiling
制造商描述
FMO-AW Series Multi-Purpose - Food Grade USP White Mineral Oil
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
5 Gal
闪点(数值及单位)
223 Deg C
气味
Mineral Oil
符合证书
FDA 21 CFR 178.3570 | NSF H1
其它特点
Zinc Free
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
General Purpose
制造商货号
L0881-060
重量/磅
40
详细描述
General Purpose Oil; Mineral Oil Type; Multi Purpose; Pail; Liquid; Food Machinery | Hydraulic | Chain | Gearbox | Air Line Lubricator | General Oiling; Colorless; 5 Gal Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新