

LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
FMO-350 1GAL JUG ; L0741-057
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS FMO-350 1GAL JUG ; L0741-057
General Purpose Oil; Mineral Oil Type; Multi Purpose; Jug; Liquid; General Oiling | Hydraulic; Colorless; 1 Gal Container Size
制造商部件号
FMO-350 1GAL JUG ; L0741-057
BDI部件号
18229122
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/FMO-350-1GAL-JUG-;-L0741-057/p/18229122
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215674114
重量 / Kilogram
3.75
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Mineral Oil
典型用途
Multi Purpose
容器类型
Jug
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 20 | ISO 68
应用
General Oiling | Hydraulic
制造商描述
FMO USP White Mineral Oil
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
1 Gal
闪点(数值及单位)
221 Deg C
气味
Mineral Oil
符合证书
FDA 21 CFR 172.878 | FDA 21 CFR 178.3570 | NSF H1
净重
128 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
General Purpose
制造商货号
L0741-057
重量/磅
8.25
详细描述
General Purpose Oil; Mineral Oil Type; Multi Purpose; Jug; Liquid; General Oiling | Hydraulic; Colorless; 1 Gal Container Size