https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0742-062-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJobVlTOHhNREU0TVRRek9ETTBNVEUxTUM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREEzTkRKZk1EWXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU5YjA0NGJlMDg1NjBlN2Y4ZTU5OWFkMGU4MjY3ZmFjM2ZhN2EwMGY4ODAyOTg2YTc2ZWUyYjFlNTVhMWVlNmU
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
FMO-500 55GAL DRUM ; L0742-062
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS FMO-500 55GAL DRUM ; L0742-062
Chain Oil; Mineral Oil Type; Chain; Drum; Liquid; General Oiling | Chain; Colorless; 55 Gal Container Size
制造商部件号
FMO-500 55GAL DRUM ; L0742-062
BDI部件号
18229279
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/FMO-500-55GAL-DRUM-;-L0742-062/p/18229279
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215474219
重量 / Kilogram
199.32
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Mineral Oil
典型用途
Chain
容器类型
Drum
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 30 | ISO 100
应用
General Oiling | Chain
制造商描述
FMO USP White Mineral Oil
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
55 Gal
闪点(数值及单位)
266 Deg C
气味
Mineral Oil
符合证书
FDA 21 CFR 172.878 | FDA 21 CFR 178.3570 | NSF H1
净重
7040 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Chain
制造商货号
L0742-062
重量/磅
445
详细描述
Chain Oil; Mineral Oil Type; Chain; Drum; Liquid; General Oiling | Chain; Colorless; 55 Gal Container Size