FMO-500-AW 16GAL DRUM ; L0883-061 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0883-061-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJobU9DOHhNREU0TVRRek9EY3pORE0yTmk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREE0T0ROZk1EWXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE0MWZjNjNkNTY2OGQ2Y2Q0NmI1MDZlNDg2OTE4Zjg3ZTY1MDE0ZWNkNzhjMWI5YTc3MzRhYThiM2I2NjRiNTc
18229281 油 

LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS

FMO-500-AW 16GAL DRUM ; L0883-061

描述

LUBRIPLATE PRODUCTS FMO-500-AW 16GAL DRUM ; L0883-061

General Purpose Oil; Mineral Oil Type; Multi Purpose; Drum; Liquid; Food Machinery | Hydraulic | Chain | Gearbox | Air Line Lubricator | General Oiling; Colorless; 16 Gal Container Size

制造商部件号

FMO-500-AW 16GAL DRUM ; L0883-061

BDI部件号
18229281

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0089215488308
重量 / Kilogram
60.702
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Mineral Oil
典型用途
Multi Purpose
容器类型
Drum
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 30 | ISO 100
应用
Food Machinery | Hydraulic | Chain | Gearbox | Air Line Lubricator | General Oiling
制造商描述
FMO-AW Series Multi-Purpose - Food Grade USP White Mineral Oil
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
16 Gal
闪点(数值及单位)
257 Deg C
气味
Mineral Oil
符合证书
FDA 21 CFR 178.3570 | NSF H1
其它特点
Zinc Free
净重
2048 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
General Purpose
制造商货号
L0883-061
重量/磅
134
详细描述
General Purpose Oil; Mineral Oil Type; Multi Purpose; Drum; Liquid; Food Machinery | Hydraulic | Chain | Gearbox | Air Line Lubricator | General Oiling; Colorless; 16 Gal Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新