FMO-85 1GAL JUG ; L0740-057 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0740-057-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJnNVlpOHhNREU0TVRRek9UTTRPVGN5Tmk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREEzTkRCZk1EVTNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDljYjQ2MDNmY2FkNzYyY2UyZDhjNzg0ZWMxMjFhNmRhMWYzMDExMjk3NzE5OWJhOGE1ZTBjNGYxYWEwMjlkY2E
18229286 油 

LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS

FMO-85 1GAL JUG ; L0740-057

描述

LUBRIPLATE PRODUCTS FMO-85 1GAL JUG ; L0740-057

General Purpose Oil; Mineral Oil Type; Multi Purpose; Jug; Liquid; O-Ring | Airline Lubricator | Dipping Spraying and Brushing of Lubricated Part; Colorless; 1 Gal Container Size

制造商部件号

FMO-85 1GAL JUG ; L0740-057

BDI部件号
18229286

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 24

分类
品牌
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0089215674015
重量 / Kilogram
3.75
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Mineral Oil
典型用途
Multi Purpose
容器类型
Jug
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 5W | ISO 15-22
应用
O-Ring | Airline Lubricator | Dipping Spraying and Brushing of Lubricated Part
制造商描述
FMO USP White Mineral Oil
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
1 Gal
闪点(数值及单位)
168 Deg C
气味
Mineral Oil
符合证书
FDA 21 CFR 172.878 | FDA 21 CFR 178.3570 | NSF H1
净重
128 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
General Purpose
制造商货号
L0740-057
重量/磅
8.25
详细描述
General Purpose Oil; Mineral Oil Type; Multi Purpose; Jug; Liquid; O-Ring | Airline Lubricator | Dipping Spraying and Brushing of Lubricated Part; Colorless; 1 Gal Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新