FMO-85 1QT BOTTLE ; L0740-054 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0740-054-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnNU5DOHhNREU0TVRRek9UVTFNelUyTmk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREEzTkRCZk1EVTBYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFkNzQyMzg2Y2NkY2VkNTIzNTIyZDQ3MzU4N2RkMTY4MmI1ZWFjZDlhZTBjNGUwOTQ2MzEyOWM3YzQxNzgwMWQ
18229287 油 

LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS

FMO-85 1QT BOTTLE ; L0740-054

描述

LUBRIPLATE PRODUCTS FMO-85 1QT BOTTLE ; L0740-054

General Purpose Oil; Mineral Oil Type; Multi Purpose; Bottle; Liquid; O-Ring | Airline Lubricator | Dipping Spraying and Brushing of Lubricated Part; Colorless; 1 Qt Container Size

制造商部件号

FMO-85 1QT BOTTLE ; L0740-054

BDI部件号
18229287

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0089215674008
重量 / Kilogram
0.98
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Mineral Oil
典型用途
Multi Purpose
容器类型
Bottle
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 5W | ISO 15-22
应用
O-Ring | Airline Lubricator | Dipping Spraying and Brushing of Lubricated Part
制造商描述
FMO USP White Mineral Oil
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
1 Qt
闪点(数值及单位)
168 Deg C
气味
Mineral Oil
符合证书
FDA 21 CFR 172.878 | FDA 21 CFR 178.3570 | NSF H1
净重
32 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
General Purpose
制造商货号
L0740-054
重量/磅
2.167
详细描述
General Purpose Oil; Mineral Oil Type; Multi Purpose; Bottle; Liquid; O-Ring | Airline Lubricator | Dipping Spraying and Brushing of Lubricated Part; Colorless; 1 Qt Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新