https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0736-061-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJobFlTOHhNREU0TVRReE1qWTRNemd3Tmk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREEzTXpaZk1EWXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE4ZmE4NWMxN2QxNmViMzYxNjhiYjQ0MzJmZjc1NjNhNWVlMmI2NjYyYTg4ODQ0MzNkMTkwZTE2N2QyZGY0MzI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0736-061-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJobFlTOHhNREU0TVRReE1qWTRNemd3Tmk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREEzTXpaZk1EWXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE4ZmE4NWMxN2QxNmViMzYxNjhiYjQ0MzJmZjc1NjNhNWVlMmI2NjYyYTg4ODQ0MzNkMTkwZTE2N2QyZGY0MzI
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
FP-150-L OIL 16GAL DRUM ; L0736-061
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS FP-150-L OIL 16GAL DRUM ; L0736-061
Gear Oil; Mineral Oil Type; Gear | Chain; Drum; Liquid; Helical Gearbox | Chain | Linkage | Cam | Slide; Colorless; 16 Gal Container Size
制造商部件号
FP-150-L OIL 16GAL DRUM ; L0736-061
BDI部件号
18229079
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/FP-150-L-OIL-16GAL-DRUM-;-L0736-061/p/18229079
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215473601
重量 / Kilogram
60.702
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Mineral Oil
典型用途
Gear | Chain
容器类型
Drum
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 80 Gear | ISO 100
应用
Helical Gearbox | Chain | Linkage | Cam | Slide
制造商描述
FP-150L Clear - Tacky - Multi-Purpose Oil
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
16 Gal
闪点(数值及单位)
210 Deg C
气味
Mineral Oil
符合证书
FDA 21 CFR 178.3570 | NSF H1
其它特点
Waterproof
净重
2048 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Gear
制造商货号
L0736-061
重量/磅
134
详细描述
Gear Oil; Mineral Oil Type; Gear | Chain; Drum; Liquid; Helical Gearbox | Chain | Linkage | Cam | Slide; Colorless; 16 Gal Container Size