HO-0 16GAL DRUM ; L0760-061 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0760-061-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnMU1DOHhNREU0TVRBMU5ETXdNREU1TUM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREEzTmpCZk1EWXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZiNGEzZGFmNDg3M2QxOTYyYzNjYmI3MTk2MjIyNTA3YzU3NzkwN2UyODlhOWM3NzY1ZjdhM2ZjYmI3Y2FkNjM
18227314 油 

LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS

HO-0 16GAL DRUM ; L0760-061

描述

LUBRIPLATE PRODUCTS HO-0 16GAL DRUM ; L0760-061

Hydraulic Oil; Petroleum Based Type; Hydraulic System; Drum; Liquid; Hydraulic | Air Compressor | Turbine | Gear Case | General Lubrication; Amber; 16 Gal Container Size

制造商部件号

HO-0 16GAL DRUM ; L0760-061

BDI部件号
18227314

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0089215476008
重量 / Kilogram
60.702
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Petroleum Based
典型用途
Hydraulic System
容器类型
Drum
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 10 | ISO 32
应用
Hydraulic | Air Compressor | Turbine | Gear Case | General Lubrication
制造商描述
Petroleum-Based - Heavy-Duty Hydraulic Oil
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
16 Gal
闪点(数值及单位)
213 Deg C
气味
Mineral Oil
其它特点
Extreme Pressure | Chemical and Mechanical Stability | Excellent Dielectric Strength
净重
2048 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Hydraulic
制造商货号
L0760-061
重量/磅
134
详细描述
Hydraulic Oil; Petroleum Based Type; Hydraulic System; Drum; Liquid; Hydraulic | Air Compressor | Turbine | Gear Case | General Lubrication; Amber; 16 Gal Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新