HO-4 55GAL DRUM ; L0765-062 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0765-062-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnM1pTOHhNREU0TVRNNE56WTBPVEExTkM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREEzTmpWZk1EWXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDEyNDEyMDFkYjIwZWRmNTIxODI0YWMzMTFkMGNhZDYwNDZmMGFjMmYxYWQwMmY4ODIyMDFmZGRmOTRlZWQ4MTI
18228828 油 

LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS

HO-4 55GAL DRUM ; L0765-062

描述

LUBRIPLATE PRODUCTS HO-4 55GAL DRUM ; L0765-062

Gear Oil; Petroleum Based Type; Bearing | Gear | Chain; Drum; Liquid; Gear Case | Bearing | Central Lubricating Oil System | Air Compressor | Hydraulic System | Chain; Amber; 55 Gal Container Size

制造商部件号

HO-4 55GAL DRUM ; L0765-062

BDI部件号
18228828

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0089215476510
重量 / Kilogram
202.944
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Petroleum Based
典型用途
Bearing | Gear | Chain
容器类型
Drum
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 90 Gear | ISO 320
应用
Gear Case | Bearing | Central Lubricating Oil System | Air Compressor | Hydraulic System | Chain
制造商描述
HO Series Petroleum-Based - Heavy-Duty Hydraulic Oil
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
55 Gal
闪点(数值及单位)
243 Deg C
气味
Mineral Oil
其它特点
High Performance | Extreme Pressure | Chemical and Mechanical Stability | Excellent Dielectric Strength | Fluid Zinc
净重
7040 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Gear
制造商货号
L0765-062
重量/磅
445
详细描述
Gear Oil; Petroleum Based Type; Bearing | Gear | Chain; Drum; Liquid; Gear Case | Bearing | Central Lubricating Oil System | Air Compressor | Hydraulic System | Chain; Amber; 55 Gal Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新