LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
HYD JACK OIL 16GAL DRUM ; L0768-061
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS HYD JACK OIL 16GAL DRUM ; L0768-061
Hydraulic Oil; Mineral Oil Type; Hydraulic System; Drum; Liquid; Hydraulic Jack; Amber; 16 Gal Container Size
制造商部件号
HYD JACK OIL 16GAL DRUM ; L0768-061
BDI部件号
18229248
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/HYD-JACK-OIL-16GAL-DRUM-;-L0768-061/p/18229248
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215476800
重量 / Kilogram
60.84
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Mineral Oil
典型用途
Hydraulic System
容器类型
Drum
形态
Liquid
SAE/ISO等级
ISO 32
应用
Hydraulic Jack
制造商描述
Hydraulic Jack Oil
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
16 Gal
闪点(数值及单位)
213 Deg C
气味
Mineral Oil
其它特点
Heavy Duty | High Pressure | Chemical and Mechanical Stability | Good Demulsibility | Foam Suppression
净重
2048 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Hydraulic
制造商货号
L0768-061
重量/磅
134
详细描述
Hydraulic Oil; Mineral Oil Type; Hydraulic System; Drum; Liquid; Hydraulic Jack; Amber; 16 Gal Container Size