LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
HYD JACK OIL 5GAL PAIL ; L0768-060
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS HYD JACK OIL 5GAL PAIL ; L0768-060
Hydraulic Oil; Mineral Oil Type; Hydraulic System; Pail; Liquid; Hydraulic Jack; Amber; 5 Gal Container Size
制造商部件号
HYD JACK OIL 5GAL PAIL ; L0768-060
BDI部件号
18229249
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/HYD-JACK-OIL-5GAL-PAIL-;-L0768-060/p/18229249
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215576807
重量 / Kilogram
18.12
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Mineral Oil
典型用途
Hydraulic System
容器类型
Pail
形态
Liquid
SAE/ISO等级
ISO 32
应用
Hydraulic Jack
制造商描述
Hydraulic Jack Oil
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
5 Gal
闪点(数值及单位)
213 Deg C
气味
Mineral Oil
其它特点
Heavy Duty | High Pressure | Chemical and Mechanical Stability | Good Demulsibility | Foam Suppression
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Hydraulic
制造商货号
L0768-060
重量/磅
40
详细描述
Hydraulic Oil; Mineral Oil Type; Hydraulic System; Pail; Liquid; Hydraulic Jack; Amber; 5 Gal Container Size